半袖ドレスシャツ 15032

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22542887 品番 15032
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

春夏コーディネートに必死の半袖タイプのドレスシャツ。
春夏のデイリーユースに最適かつ必須アイテムが半袖シャツ。綿35%、ポリエステル65%の混紡ブロード素材を使っているので、綿の吸湿性、涼感、風合いを生かしながら、シワになりにくく、手入れがしやすい。

シロ サイズ36 胸囲(cm)104 着丈(cm)80 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ブロード 色番32 材質(ボタン)樹脂 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする