15032 半袖ドレスシャツ 15032 ジーベック 22542984

半袖ドレスシャツ 15032

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ46
内容量1枚注文コード22542984品番15032
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

春夏コーディネートに必死の半袖タイプのドレスシャツ。
春夏のデイリーユースに最適かつ必須アイテムが半袖シャツ。綿35%、ポリエステル65%の混紡ブロード素材を使っているので、綿の吸湿性、涼感、風合いを生かしながら、シワになりにくく、手入れがしやすい。

シロサイズ46胸囲(cm)134着丈(cm)84素材ポリエステル65%・綿35%生地ブロード色番32材質(ボタン)樹脂性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする