ジーベック
ジーベックの オフィスウェア
ジーベックの トップス オフィスウェア
ジーベックの シャツ・ブラウス オフィスウェア
クレリック半袖シャツ 15054
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22543036
品番
15054
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鮮やかなストライプの爽やかクレリックシャツ
ブルーのストライプが鮮やかな先染めストライプ生地に、無地ホワイトの衿は2つボタンのイタリア系カジュアル感覚のデュエボットーニ。
形態安定加工
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
80
腰廻り(cm)
104
素材
綿52%・ポリエステル48%
色番
40
材質(ボタン)
樹脂
衿廻り(cm)
37
性別
男性用