15054 クレリック半袖シャツ 15054 ジーベック 22543088 15054 クレリック半袖シャツ 15054 ジーベック 22543088 15054 クレリック半袖シャツ 15054 ジーベック 22543088

クレリック半袖シャツ 15054

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22543088 品番 15054
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鮮やかなストライプの爽やかクレリックシャツ
ブルーのストライプが鮮やかな先染めストライプ生地に、無地ホワイトの衿は2つボタンのイタリア系カジュアル感覚のデュエボットーニ。
形態安定加工

ブルー サイズ4L 胸囲(cm)135 ウエスト(cm)135 肩幅(cm)55 着丈(cm)84 腰廻り(cm)135 素材綿52%・ポリエステル48% 色番40 材質(ボタン)樹脂 衿廻り(cm)47 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする