3/22より値下げ!現場を応援

 

15055 ボタンダウン半袖シャツ 15055 ジーベック 22543124 15055 ボタンダウン半袖シャツ 15055 ジーベック 22543124 15055 ボタンダウン半袖シャツ 15055 ジーベック 22543124

ボタンダウン半袖シャツ 15055

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22543124 品番 15055
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898

さり気ないストライプでシックな大人のボタンダウン
一見無地ホワイトに見えるが、目立たない先染めストライプ生地を使ったさりげないお洒落のボタンダウンシャツ。ベーシックなボタンダウンなので、ノーネクタイでも、ネクタイスタイルでも着まわせる。
形態安定加工

シロ サイズL 胸囲(cm)116 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)49 着丈(cm)84 腰廻り(cm)114 素材ポリエステル50%・綿50% 色番32 材質(ボタン)樹脂 衿廻り(cm)41 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする