15055 ボタンダウン半袖シャツ 15055 ジーベック 22543167 15055 ボタンダウン半袖シャツ 15055 ジーベック 22543167 15055 ボタンダウン半袖シャツ 15055 ジーベック 22543167

ボタンダウン半袖シャツ 15055

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L 注文コード22543167 品番15055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

さり気ないストライプでシックな大人のボタンダウン
一見無地ホワイトに見えるが、目立たない先染めストライプ生地を使ったさりげないお洒落のボタンダウンシャツ。ベーシックなボタンダウンなので、ノーネクタイでも、ネクタイスタイルでも着まわせる。
形態安定加工

シロ サイズ5L 素材ポリエステル50%・綿50% 色番32 材質(ボタン)樹脂 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする