3/22より値下げ!現場を応援

 

15056 ボタンダウン半袖シャツ 15056 ジーベック 22543228 15056 ボタンダウン半袖シャツ 15056 ジーベック 22543228 15056 ボタンダウン半袖シャツ 15056 ジーベック 22543228

ボタンダウン半袖シャツ 15056

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22543228 品番 15056
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) 値下げ
4,298

涼しげなサックスカラーの爽やかストライプシャツ。
清涼感にあふれるサックスカラーのストライプが、より爽やかなイメージをもたらすボタンダウンシャツ。ラフすぎない軽快なオシャレ感で、ビジネスシーンはもちろん、カジュアルシーンでも活躍できます。
形態安定加工

サックス サイズ4L 胸囲(cm)135 ウエスト(cm)135 肩幅(cm)55 着丈(cm)84 腰廻り(cm)135 素材ポリエステル50%・綿50% 色番42 材質(ボタン)樹脂 衿廻り(cm)47 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする