15058 ボタンダウン半袖シャツ 15058 ジーベック 22543343 15058 ボタンダウン半袖シャツ 15058 ジーベック 22543343 15058 ボタンダウン半袖シャツ 15058 ジーベック 22543343

ボタンダウン半袖シャツ 15058

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22543343 品番 15058
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボタン&ボタンホールがお洒落なコントラスト
ドビーダイヤ柄のホワイトをベースに、コントラストが効いたボタン&ボタンホールがお洒落なアクセントとなっています。派手さは抑えつつ、クールなコントラストがノーネクタイのボタンダウンをお洒落に演出。
形態安定加工

シロ サイズL 胸囲(cm)116 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)49 着丈(cm)84 腰廻り(cm)114 素材ポリエステル50%・綿50% 色番32 材質(ボタン)樹脂 衿廻り(cm)41 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする