15058 ボタンダウン半袖シャツ 15058 ジーベック 22543395 15058 ボタンダウン半袖シャツ 15058 ジーベック 22543395 15058 ボタンダウン半袖シャツ 15058 ジーベック 22543395

ボタンダウン半袖シャツ 15058

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ6L 注文コード22543395 品番15058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ボタン&ボタンホールがお洒落なコントラスト
ドビーダイヤ柄のホワイトをベースに、コントラストが効いたボタン&ボタンホールがお洒落なアクセントとなっています。派手さは抑えつつ、クールなコントラストがノーネクタイのボタンダウンをお洒落に演出。
形態安定加工

シロ サイズ6L 素材ポリエステル50%・綿50% 色番32 材質(ボタン)樹脂 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする