15059 ボタンダウン半袖シャツ 15059 ジーベック 22543413 15059 ボタンダウン半袖シャツ 15059 ジーベック 22543413 15059 ボタンダウン半袖シャツ 15059 ジーベック 22543413

ボタンダウン半袖シャツ 15059

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22543413 品番 15059
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サックスカラーの爽やかボタンダウン
ノーネクタイのクールビズシャツの王道とも言えるボタンダウンを、爽やかさ全開のサックスカラーで。『目立つお洒落は苦手』と言う人も、ホワイト系のボタンダウンとともに、持ち合わせたい1枚です。
形態安定加工

サックス サイズM 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)47 着丈(cm)82 腰廻り(cm)108 素材ポリエステル50%・綿50% 色番42 材質(ボタン)樹脂 衿廻り(cm)39 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする