15059 ボタンダウン半袖シャツ 15059 ジーベック 22543474 15059 ボタンダウン半袖シャツ 15059 ジーベック 22543474 15059 ボタンダウン半袖シャツ 15059 ジーベック 22543474

ボタンダウン半袖シャツ 15059

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ6L 注文コード22543474 品番15059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

サックスカラーの爽やかボタンダウン
ノーネクタイのクールビズシャツの王道とも言えるボタンダウンを、爽やかさ全開のサックスカラーで。『目立つお洒落は苦手』と言う人も、ホワイト系のボタンダウンとともに、持ち合わせたい1枚です。
形態安定加工

サックス サイズ6L 素材ポリエステル50%・綿50% 色番42 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする