15154 クレリック長袖シャツ 15154 ジーベック 22545827 15154 クレリック長袖シャツ 15154 ジーベック 22545827 15154 クレリック長袖シャツ 15154 ジーベック 22545827

クレリック長袖シャツ 15154

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22545827 品番 15154
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鮮やかなストライプの爽やかクレリックシャツ。
ブルーのストライプが鮮やかな先染めストライプ生地に、無地ホワイトの衿は2つボタンのイタリア系カジュアル感覚のデュエボットーニ。長袖の袖口も無地ホワイトで、爽やかシャツをクールに引き締めています。
形態安定加工

ブルー サイズS 胸囲(cm)106 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)45 着丈(cm)80 腰廻り(cm)104 素材綿52%・ポリエステル48% 色番40 材質(ボタン)樹脂 衿廻り(cm)37 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする