15155 ボタンダウン長袖シャツ 15155 ジーベック 22545897 15155 ボタンダウン長袖シャツ 15155 ジーベック 22545897 15155 ボタンダウン長袖シャツ 15155 ジーベック 22545897

ボタンダウン長袖シャツ 15155

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22545897 品番 15155
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

さり気ないストライプでシックな大人のボタンダウン
一見無地ホワイトに見えるが、目立たない先染めストライプ生地を使ったさりげないお洒落のボタンダウンシャツ。ベーシックなボタンダウンなので、ノーネクタイでも、ネクタイスタイルでも着まわせる。
形態安定加工

シロ サイズS 胸囲(cm)106 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)45 着丈(cm)80 腰廻り(cm)104 素材ポリエステル50%・綿50% 色番32 材質(ボタン)樹脂 衿廻り(cm)37 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする