曜日別特売
15155 ボタンダウン長袖シャツ 15155 ジーベック 22545915

 

15155 ボタンダウン長袖シャツ 15155 ジーベック 22545915
15155 ボタンダウン長袖シャツ 15155 ジーベック 22545915
15155 ボタンダウン長袖シャツ 15155 ジーベック 22545915

ボタンダウン長袖シャツ 15155

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード22545915品番15155
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

さり気ないストライプでシックな大人のボタンダウン
一見無地ホワイトに見えるが、目立たない先染めストライプ生地を使ったさりげないお洒落のボタンダウンシャツ。ベーシックなボタンダウンなので、ノーネクタイでも、ネクタイスタイルでも着まわせる。
形態安定加工

シロサイズL胸囲(cm)116ウエスト(cm)110肩幅(cm)49着丈(cm)84腰廻り(cm)114素材ポリエステル50%・綿50%色番32材質(ボタン)樹脂衿廻り(cm)41性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする