15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545967 15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545967 15156 ボタンダウン長袖シャツ 15156 ジーベック 22545967

ボタンダウン長袖シャツ 15156

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22545967 品番 15156
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

涼しげなサックスカラーの爽やかストライプシャツ。
清涼感にあふれるサックスカラーのストライプが、より爽やかなイメージをもたらすボタンダウンシャツ。ラフすぎない軽快なオシャレ感で、ビジネスシーンはもちろん、カジュアルシーンでも活躍できます。
形態安定加工

サックス サイズS 胸囲(cm)106 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)45 着丈(cm)80 腰廻り(cm)104 素材ポリエステル50%・綿50% 色番42 材質(ボタン)樹脂 衿廻り(cm)37 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする