曜日別特売
15158 ボタンダウン長袖シャツ 15158 ジーベック 22546152

 

15158 ボタンダウン長袖シャツ 15158 ジーベック 22546152
15158 ボタンダウン長袖シャツ 15158 ジーベック 22546152
15158 ボタンダウン長袖シャツ 15158 ジーベック 22546152

ボタンダウン長袖シャツ 15158

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
内容量1枚注文コード22546152品番15158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300

ボタン&ボタンホールがお洒落なコントラスト
ドビーダイヤ柄のホワイトをベースに、コントラストが効いたボタン&ボタンホールがお洒落なアクセントとなっています。派手さは抑えつつ、クールなコントラストがノーネクタイのボタンダウンをお洒落に演出。
形態安定加工

シロサイズ3L胸囲(cm)128ウエスト(cm)126肩幅(cm)53着丈(cm)84腰廻り(cm)126素材ポリエステル50%・綿50%色番32材質(ボタン)樹脂衿廻り(cm)45性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする