azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
反射板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
反射面寸法(mm):22.5×39.2、組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7〜P1□:50〜2500、HP7〜P5□:50〜1400、HP7〜C3□S:20〜1000、HP7〜CL□S:20〜400、HP7〜CM□S:20〜350、HP7〜CN□S:90〜360、HP7〜CP□S:20〜450
タイプ
-
注文コード
22546528
品番
FE-RR24
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反射面寸法(mm):22.5×39.2、組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7〜P1□:50〜2500、HP7〜P5□:50〜1400、HP7〜C3□S:20〜1000、HP7〜CL□S:20〜400、HP7〜CM□S:20〜350、HP7〜CN□S:90〜360、HP7〜CP□S:20〜450
タイプ
-
関連資料:
(3.24MB)