azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
反射板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
反射面寸法(mm):31.9×32.3、組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7〜P1□:50〜3300、HP7〜P5□:50〜1600、HP7〜C3□S:50〜700、HP7〜CL□S:50〜550、HP7〜CM□S:50〜600、HP7〜CN□S:80〜480、HP7〜CP□S:20〜600
タイプ
金属スリープ
注文コード
22546607
品番
FE-RR28
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反射面寸法(mm):31.9×32.3、組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7〜P1□:50〜3300、HP7〜P5□:50〜1600、HP7〜C3□S:50〜700、HP7〜CL□S:50〜550、HP7〜CM□S:50〜600、HP7〜CN□S:80〜480、HP7〜CP□S:20〜600
タイプ
金属スリープ
関連資料:
(3.24MB)