azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ファイバ長(m)
10
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):210(モードnL)、180(モードSF)、120(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):470(モードHP)、400(モードnL)、170(モードFt)●コア構成:投受ともΦ1.4●最小検出体(mm):Φ0.005
注文コード
22546869
品番
HPF-D001-L10
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ファイバ長・仕様
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
種類
反射形
タイプ
ストレート
サイズ
M6
ケーブル長(m)
2
形状
外形J
ファイバ長(m)
10
先端径(Φmm)
-
スリーブ長(mm)
-
耐熱温度(℃)
-
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):210(モードnL)、180(モードSF)、120(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):470(モードHP)、400(モードnL)、170(モードFt)●コア構成:投受ともΦ1.4●最小検出体(mm):Φ0.005
関連資料:
寸法、仕様情報(3.16MB)