ビジネスジャケット 16010

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22548968 品番 16010
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

動きやすさと着心地の立体裁断。コンの万能スーツ
軽量でストレッチ性のあるポリエステルサージを立体裁断し、ビジネススーツとしての動きやすさを実現、さらに色褪せしにくい高耐光加工、水や汚れに強い撥水撥油加工も施して、スタンダードデザインの中に高い機能性を持つ万能型の「コン」スーツに仕上げています。

コン サイズA7 胸囲(cm)114 身長(cm)180 肩幅(cm)49 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)77 アズワン品番64-6621-20 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番10 材質(ボタン)樹脂 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする