レディーズジャケット 16018

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22549485 品番 16018
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽やかなフィット感のパンツスタイル。立体裁断のストレッチ素材が優しく体を包む、コーディネートしやすいコンのパンツスタイルスーツ。スラックスは裏地付きで、透けにくく下着ラインにも配慮しています。
胸裏にはスマートフォンや携帯電話をすっぽり収納できるペン差し付きポケットを装備。
長財布がラクに入る奥行きのあるポケットも装備。収納力の高さも魅力です。
シガレットポケットは二つ折りタイプの携帯電話も収納出来る便利サイズです。
名刺や各種カード類を収納できるポケットまであるハンドメイドならではの細かな作り。
着丈は車乗務にも配慮して少し短め、センターベンツで動きやすくすっきりスタイルに。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

コン サイズ15 胸囲(cm)112 肩幅(cm)45 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 アズワン品番64-6621-59 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番10 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする