曜日別特売
16090 ブラック2BSジャケット 16090 ジーベック 22549817

 

16090 ブラック2BSジャケット 16090 ジーベック 22549817
16090 ブラック2BSジャケット 16090 ジーベック 22549817
16090 ブラック2BSジャケット 16090 ジーベック 22549817
16090 ブラック2BSジャケット 16090 ジーベック 22549817
16090 ブラック2BSジャケット 16090 ジーベック 22549817
16090 ブラック2BSジャケット 16090 ジーベック 22549817
16090 ブラック2BSジャケット 16090 ジーベック 22549817

ブラック2BSジャケット 16090

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズB3
内容量1着注文コード22549817品番16090
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シックに着こなすクロの多機能スーツ
よりフォーマルさが求められるシーンにも対応できるクロのスーツスタイル。コンの16010と同様に、ストレッチ性の高いポリエステルサージを立体裁断した動きやすさと、高耐光加工や、撥水撥油加工、難溶融加工などの多機能を両立。コンとともにマスト・アイテムとして持ち合わせるのがベスト。
胸裏にはスマートフォンや携帯電話をすっぽり収納できるペン差し付きポケットを装備。
長財布がラクに入る奥行きのあるポケットも装備。収納力の高さも魅力です。
シガレットポケットは二つ折りタイプの携帯電話も収納出来る便利サイズです。
名刺や各種カード類を収納できるポケットまであるハンドメイドならではの細かな作り。
着丈は車乗務にも配慮して少し短め、センターベンツで動きやすくすっきりスタイルに。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロサイズB3胸囲(cm)114身長(cm)160肩幅(cm)47袖丈(cm)56着丈(cm)69アズワン品番64-6621-94素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90材質(ボタン)樹脂性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする