16110 ビジネスツータックスラックス 16110 ジーベック 22549896 16110 ビジネスツータックスラックス 16110 ジーベック 22549896 16110 ビジネスツータックスラックス 16110 ジーベック 22549896

ビジネスツータックスラックス 16110

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22549896 品番 16110
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

動きやすさと着心地の立体裁断。コンの万能スーツ
軽量でストレッチ性のあるポリエステルサージを立体裁断し、ビジネススーツとしての動きやすさを実現、さらに色褪せしにくい高耐光加工、水や汚れに強い撥水撥油加工も施して、スタンダードデザインの中に高い機能性を持つ万能型の「コン」スーツに仕上げています。

コン サイズ76 種別ツータックスラックス 股下(cm)90ハーフ 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする