azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ファイバ長(m)
5
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R25●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):85(モードnL)、70(モードSF)、50(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):160(モードHP)、160(モードnL)、75(モードFt)●コア構成:Φ1.5●最小検出体(mm):Φ0.005
注文コード
22550256
品番
HPF-D015-L05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
この商品は
ファイバ長・仕様
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
種類
反射形
タイプ
ストレート
サイズ
-
ケーブル長(m)
2
形状
外形G
ファイバ長(m)
5
先端径(Φmm)
-
スリーブ長(mm)
-
耐熱温度(℃)
350
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R25●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):85(モードnL)、70(モードSF)、50(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):160(モードHP)、160(モードnL)、75(モードFt)●コア構成:Φ1.5●最小検出体(mm):Φ0.005
関連資料:
寸法、仕様情報(3.16MB)