3/22より値下げ!現場を応援

16210 ビジネスベスト 16210 ジーベック 22550578 16210 ビジネスベスト 16210 ジーベック 22550578

ビジネスベスト 16210

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22550578 品番 16210
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

動きやすさと着心地の立体裁断。コンの万能スーツ
軽量でストレッチ性のあるポリエステルサージを立体裁断し、ビジネススーツとしての動きやすさを実現、さらに色褪せしにくい高耐光加工、水や汚れに強い撥水撥油加工も施して、スタンダードデザインの中に高い機能性を持つ万能型の「コン」スーツに仕上げています。

コン サイズA6 胸囲(cm)108 身長(cm)175 肩幅(cm)37 着丈(cm)61 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番10 材質(ボタン)樹脂 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする