azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R4●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):8(モードnL)、7(モードSF)、5(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):17(モードHP)、15(モードnL)、6(モードFt)●コア構成:投受とも2×Φ0.25●最小検出体(mm):Φ0.005
注文コード
22550719
品番
HPF-D037-L05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
反射形
タイプ
ストレート
サイズ
M3
ケーブル長(m)
2
形状
外形H
ファイバ長(m)
5
先端径(Φmm)
-
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R4●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):8(モードnL)、7(モードSF)、5(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):17(モードHP)、15(モードnL)、6(モードFt)●コア構成:投受とも2×Φ0.25●最小検出体(mm):Φ0.005