レディーズベスト 16218

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22550754 品番 16218
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

軽やかなフィット感のパンツスタイル
立体裁断のストレッチ素材が優しく体を包む、コーディネートしやすいコンのパンツスタイルスーツ。スラックスは裏地付きで、透けにくく下着ラインにも配慮しています。

コン サイズ7 胸囲(cm)85 肩幅(cm)36 着丈(cm)46 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番10 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする