azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R4●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):8(モードnL)、7(モードSF)、5(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):18(モードHP)、16(モードnL)、7(モードFt)●コア構成:投受ともΦ0.25●最小検出体(mm):Φ0.005
注文コード
22550755
品番
HPF-D039-L05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,300
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
反射形
タイプ
ストレート
サイズ
-
ケーブル長(m)
0.5
形状
外形E
ファイバ長(m)
5
先端径(Φmm)
0.82
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R4●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):8(モードnL)、7(モードSF)、5(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):18(モードHP)、16(モードnL)、7(モードFt)●コア構成:投受ともΦ0.25●最小検出体(mm):Φ0.005