ジーベック
ジーベックの オフィスウェア
ジーベックの トップス オフィスウェア
ジーベックの ベスト オフィスウェア
レディーズベスト 16218
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22550815
品番
16218
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
軽やかなフィット感のパンツスタイル
立体裁断のストレッチ素材が優しく体を包む、コーディネートしやすいコンのパンツスタイルスーツ。スラックスは裏地付きで、透けにくく下着ラインにも配慮しています。
色
コン
サイズ
19
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
49
素材
ポリエステル100%
生地
ポリエステルサージ
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用