azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R15●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):17(モードnL)、14(モードSF)、10(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):35(モードHP)、30(モードnL)、13(モードFt)●コア構成:投受ともΦ0.5●最小検出体(mm):Φ0.005
注文コード
22550816
品番
HPF-D041-L10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
反射形
タイプ
ストレート
サイズ
-
ケーブル長(m)
2
形状
外形F
ファイバ長(m)
10
先端径(Φmm)
2
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R15●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):17(モードnL)、14(モードSF)、10(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):35(モードHP)、30(モードnL)、13(モードFt)●コア構成:投受ともΦ0.5●最小検出体(mm):Φ0.005