azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R15●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):35(モードnL)、30(モードSF)、21(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):75(モードHP)、65(モードnL)、28(モードFt)●コア構成:Φ0.5(投光)、4×Φ0.25(受光)●最小検出体(mm):Φ0.005
注文コード
22550834
品番
HPF-D042-L05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,100
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
反射形
タイプ
ストレート
サイズ
Φ2
ケーブル長(m)
2
形状
外形H
ファイバ長(m)
5
先端径(Φmm)
-
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R15●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):35(モードnL)、30(モードSF)、21(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):75(モードHP)、65(モードnL)、28(モードFt)●コア構成:Φ0.5(投光)、4×Φ0.25(受光)●最小検出体(mm):Φ0.005