azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R2●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):37(モードnL)、31(モードSF)、21(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):80(モードHP)、70(モードnL)、30(モードFt)●コア構成:投受ともΦ1.0●光方向:フラット
注文コード
22550913
品番
HPF-D045LF-L05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,100
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
反射形
タイプ
フラット
サイズ
-
ケーブル長(m)
2
形状
外形D
ファイバ長(m)
-
先端径(Φmm)
-
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R2●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):37(モードnL)、31(モードSF)、21(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):80(モードHP)、70(モードnL)、30(モードFt)●コア構成:投受ともΦ1.0●光方向:フラット