azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22550938
品番
HPF-D045LF-L10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
種類
反射形
タイプ
フラット
サイズ
-
ケーブル長(m)
2
形状
外形D
ファイバ長(m)
-
先端径(Φmm)
-
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R2●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):37(モードnL)、31(モードSF)、21(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):80(モードHP)、70(モードnL)、30(モードFt)●コア構成:投受ともΦ1.0●光方向:フラット
関連資料:
寸法、仕様情報(3.16MB)