azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
ファイバ長(m)
10
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):770(モードnL)、650(モードSF)、450(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):1700(モードHP)、1400(モードnL)、630(モードFt)●コア構成:Φ1.4●最小検出体(mm):Φ0.01
注文コード
22551778
品番
HPF-T002-L10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
ケーブル長・ファイバ長・仕様
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):770(モードnL)、650(モードSF)、450(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):1700(モードHP)、1400(モードnL)、630(モードFt)●コア構成:Φ1.4●最小検出体(mm):Φ0.01
形状
外形G
サイズ
Φ3
タイプ
ストレート
種類
透過形
ケーブル長(m)
2
先端径
-
耐熱温度(℃)
-
ファイバ長(m)
10
先端径(Φmm)
-
スリーブ長(mm)
-