画像準備中

ファイバユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 ファイバ長(m)5 仕様●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):410(モードnL)、350(モードSF)、240(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):940(モードHP)、800(モードnL)、350(モードFt)●コア構成:Φ1.0●最小検出体(mm):Φ0.005 注文コード22551814 品番HPF-T004-L05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品はケーブル長・ファイバ長・仕様など214種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):410(モードnL)、350(モードSF)、240(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):940(モードHP)、800(モードnL)、350(モードFt)●コア構成:Φ1.0●最小検出体(mm):Φ0.005 形状外形G サイズΦ3 タイプストレート 種類透過形 ケーブル長(m)2 先端径- 耐熱温度(℃)- ファイバ長(m)5 先端径(Φmm)- スリーブ長(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする