画像準備中

無地長袖シャツ 18201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコールグレー サイズ6L 注文コード22552425 品番18201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

エコ素材を使用した汎用性の高いシャツスタイル
再生ポリエステル60%使用の長袖シャツ。ボタン留めフラップ仕様の胸ポケット、ペン差し、モール止め、ダブルカフスなど、使いやすい機能性と信頼感で、幅広い現場をサポートします。
袖口はサイズ調整ができるカフス仕様で、留めやすい大きめのボタンを採用。
肩と脇にはモール(警笛を取り付けるヒモ)をしっかり固定するモール止めを装備。
左胸ポケットには便利なペン差し付き、ポケットは収納力のあるタック付きです。
高耐光加工
帯電防止素材

チャコールグレー サイズ6L 素材ポリエステル90%(ポリエステル60%)・綿10% 生地エコツイル 色番25 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする