18201 無地長袖シャツ 18201 ジーベック 22552452 18201 無地長袖シャツ 18201 ジーベック 22552452 18201 無地長袖シャツ 18201 ジーベック 22552452 18201 無地長袖シャツ 18201 ジーベック 22552452

無地長袖シャツ 18201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22552452 品番 18201
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エコ素材を使用した汎用性の高いシャツスタイル
再生ポリエステル60%使用の長袖シャツ。ボタン留めフラップ仕様の胸ポケット、ペン差し、モール止め、ダブルカフスなど、使いやすい機能性と信頼感で、幅広い現場をサポートします。
袖口はサイズ調整ができるカフス仕様で、留めやすい大きめのボタンを採用。
肩と脇にはモール(警笛を取り付けるヒモ)をしっかり固定するモール止めを装備。
左胸ポケットには便利なペン差し付き、ポケットは収納力のあるタック付きです。
高耐光加工
帯電防止素材

ブルー サイズL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 首廻り(cm)42 素材ポリエステル90%(ポリエステル60%)・綿10% 生地エコツイル 色番40 材質(ボタン)樹脂 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする