18201 無地長袖シャツ 18201 ジーベック 22552504 18201 無地長袖シャツ 18201 ジーベック 22552504 18201 無地長袖シャツ 18201 ジーベック 22552504 18201 無地長袖シャツ 18201 ジーベック 22552504

無地長袖シャツ 18201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズ6L 注文コード22552504 品番18201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

エコ素材を使用した汎用性の高いシャツスタイル
再生ポリエステル60%使用の長袖シャツ。ボタン留めフラップ仕様の胸ポケット、ペン差し、モール止め、ダブルカフスなど、使いやすい機能性と信頼感で、幅広い現場をサポートします。
袖口はサイズ調整ができるカフス仕様で、留めやすい大きめのボタンを採用。
肩と脇にはモール(警笛を取り付けるヒモ)をしっかり固定するモール止めを装備。
左胸ポケットには便利なペン差し付き、ポケットは収納力のあるタック付きです。
高耐光加工
帯電防止素材

ブルー サイズ6L 素材ポリエステル90%(ポリエステル60%)・綿10% 生地エコツイル 色番40 材質(ボタン)樹脂 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする