切替長袖シャツ 18300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ライトグレー サイズM 注文コード22552888 品番18300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は色・性別・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

切替の配色が警備シャツをスタイリッシュに演出。
肩ループと胸ポケットのフラップ生地の切り替えがワンポイントになっている長袖シャツ。生地素材には強度が高いサマー裏綿トロピカルを使用。3色のカラー展開で、コーディネートのしやすさも魅力のひとつ。
しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。
左胸に便利なペン差し付き。
袖口は調整可能なダブルカフス使用。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

ライトグレー サイズM 胸囲(cm)114 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)73 首廻り(cm)41 素材ポリエステル90%・綿10% 生地サマー裏綿トロピカル 色番21 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする