切替長袖シャツ 18300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22552906 品番 18300
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

切替の配色が警備シャツをスタイリッシュに演出。
肩ループと胸ポケットのフラップ生地の切り替えがワンポイントになっている長袖シャツ。生地素材には強度が高いサマー裏綿トロピカルを使用。3色のカラー展開で、コーディネートのしやすさも魅力のひとつ。
しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。
左胸に便利なペン差し付き。
袖口は調整可能なダブルカフス使用。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

ライトグレー サイズLL 胸囲(cm)122 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)75 首廻り(cm)43 素材ポリエステル90%・綿10% 生地サマー裏綿トロピカル 色番21 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする