曜日別特売
18300 切替長袖シャツ 18300 ジーベック 22553037

 

18300 切替長袖シャツ 18300 ジーベック 22553037
18300 切替長袖シャツ 18300 ジーベック 22553037
18300 切替長袖シャツ 18300 ジーベック 22553037
18300 切替長袖シャツ 18300 ジーベック 22553037
18300 切替長袖シャツ 18300 ジーベック 22553037

切替長袖シャツ 18300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サックス
サイズS
内容量1枚注文コード22553037品番18300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200

切替の配色が警備シャツをスタイリッシュに演出。
肩ループと胸ポケットのフラップ生地の切り替えがワンポイントになっている長袖シャツ。生地素材には強度が高いサマー裏綿トロピカルを使用。3色のカラー展開で、コーディネートのしやすさも魅力のひとつ。
しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。
左胸に便利なペン差し付き。
袖口は調整可能なダブルカフス使用。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

サックスサイズS胸囲(cm)110肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)72首廻り(cm)40素材ポリエステル90%・綿10%生地サマー裏綿トロピカル色番42材質(ボタン)樹脂性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする