画像準備中

切替半袖シャツ 18301

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ6L 注文コード22553186 品番18301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな配色のさわやか半袖シャツ。
切り替えがワンポイントにもなっている半袖シャツ。半袖シャツでもモールを固定するループを備えているほか、生地素材には強度が高いサマー裏綿トロピカルを使用するなど、警備服の機能を備えた仕様の一着。
しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。
左胸に便利なペン差し付き。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

ライトグレー サイズ6L 素材ポリエステル90%・綿10% 生地サマー裏綿トロピカル 色番21 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22553308
2023-04-14
用途:
見回り時の春夏用として

自分は、体重75ぐらい、身長168ぐらいですが、
春といっても暖かい日〜夏用に購入しました。LLでやや緩いぐらいで、自分としてはちょうどいい感じです。ピッタリが好きな方はワンサイズダウンしても生地の材料からすると、
着こなせると思います。今のところ縫製も問題ないレベルと思われます。しっかりしてますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする