azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
ファイバ長(m)
-
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R15●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):12(モードnL)、10(モードSF)、7(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):29(モードHP)、25(モードnL)、10(モードFt)●コア構成:Φ0.25●最小検出体(mm):Φ0.005
注文コード
22553275
品番
HPF-T015-S25
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・ファイバ長・仕様
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R15●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):12(モードnL)、10(モードSF)、7(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):29(モードHP)、25(モードnL)、10(モードFt)●コア構成:Φ0.25●最小検出体(mm):Φ0.005
形状
外形B
サイズ
-
タイプ
ストレート
種類
透過形
ケーブル長(m)
2
先端径
-
耐熱温度(℃)
-
ファイバ長(m)
-
先端径(Φmm)
0.5
スリーブ長(mm)
25
関連資料:
寸法、仕様情報(3.16MB)