曜日別特売
18302 無地長袖シャツ 18302 ジーベック 22553353

 

18302 無地長袖シャツ 18302 ジーベック 22553353
18302 無地長袖シャツ 18302 ジーベック 22553353

無地長袖シャツ 18302

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズS
内容量1枚注文コード22553353品番18302
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

4色カラー展開も魅力のスタンダードな長袖シャツ。
肌触りがいいサマー裏綿トロピカル素材を採用したスタンダードな長袖シャツ。左右の胸ポケットに加え、左胸にはペン差しが付き機能的にも充実。さまざまな職場で対応できる幅広い4色のカラー展開も魅力。
しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。
左胸に便利なペン差し付き。
袖口は調整可能なダブルカフス使用。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

コンサイズS胸囲(cm)110肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)72首廻り(cm)40素材ポリエステル90%・綿10%生地サマー裏綿トロピカル色番10材質(ボタン)樹脂性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする