18302 無地長袖シャツ 18302 ジーベック 22553423 18302 無地長袖シャツ 18302 ジーベック 22553423

無地長袖シャツ 18302

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 コン サイズ6L 注文コード22553423 品番18302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

4色カラー展開も魅力のスタンダードな長袖シャツ。
肌触りがいいサマー裏綿トロピカル素材を採用したスタンダードな長袖シャツ。左右の胸ポケットに加え、左胸にはペン差しが付き機能的にも充実。さまざまな職場で対応できる幅広い4色のカラー展開も魅力。
しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。
左胸に便利なペン差し付き。
袖口は調整可能なダブルカフス使用。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

コン サイズ6L 素材ポリエステル90%・綿10% 生地サマー裏綿トロピカル 色番10 材質(ボタン)樹脂 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする