画像準備中

無地半袖シャツ 18303

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード22553798 品番18303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品はサイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

さわやかな雰囲気を演出するスタンダードな半袖シャツ。
さわやかなサックスカラーの半袖シャツ。肌触りが良く丈夫さも兼ね備えたサマー裏綿トロピカル素材を採用。胸ポケットやペン差しなど、警備服としての機能も充実。シンプルなデザインで使いやすい一着。
しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。
左胸に便利なペン差し付き。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素

グレー サイズ3L 胸囲(cm)126 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)76 首廻り(cm)44 素材ポリエステル90%・綿10% 生地サマー裏綿トロピカル 色番20 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22553974
2017-08-03
用途:
バスの運転の時

生地などはとても良いのですがサイズの関係もあるのでしょうが価格がもう少し安ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする