仕様●ケーブル 曲げ半径:R20●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):1500(モードnL)、1300(モードSF)、920(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):3500(モードHP)、3000(モードnL)、1300(モードFt)●コア構成:Φ2.6●最小検出体(mm):Φ0.1●光方向:サイド●指向角(半角)(°):3
形状外形C
サイズ-
タイプ-
種類透過形
ケーブル長(m)2
先端径-
耐熱温度(℃)-
ファイバ長(m)5
先端径(Φmm)-
スリーブ長(mm)-