azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
ファイバ長(m)
5
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R1●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):50(モードnL)、42(モードSF)、29(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):110(モードHP)、95(モードnL)、41(モードFt)●コア構成:Φ0.5●最小検出体(mm):Φ0.005●光方向:トップ
注文コード
22554219
品番
HPF-T028-L05
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・ファイバ長・仕様
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R1●検出距離(mm)(アンプHPX-EG00/01):50(モードnL)、42(モードSF)、29(モードFt)●検出距離(mm)(アンプHPX-EG50/51):110(モードHP)、95(モードnL)、41(モードFt)●コア構成:Φ0.5●最小検出体(mm):Φ0.005●光方向:トップ
形状
外形A
サイズ
-
タイプ
フラット
種類
透過形
ケーブル長(m)
2
先端径
-
耐熱温度(℃)
-
ファイバ長(m)
5
先端径(Φmm)
-
スリーブ長(mm)
-
関連資料:
寸法、仕様情報(3.16MB)