azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22554316
品番
HPF-T032E
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
モデル
-
タイプ
液あり入光
ヘッド形状
-
ケーブル長(mm)
-
ケーブル長(m)
5
仕様
フリーカット
材質
被覆材質:ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-30〜70
コード長さ(m)
5
適合パイプ径(Φmm)
3〜13
曲げ半径(mm)
R4
関連資料:
(3.16MB)