azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22556118
品番
HPF-VT0S-S2600
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
モデル
透過形
タイプ
耐真空
ヘッド形状
ストレート
ケーブル長(mm)
2600
ケーブル長(m)
-
仕様
結合器側形状:ストレート、設定単位(mm):100
材質
-
使用温度範囲(℃)
耐熱温度〜350
コード長さ(m)
2.6
適合パイプ径(Φmm)
-
曲げ半径(mm)
-
関連資料:
(3.16MB)